※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森清化工
森清化工の シール/バネ部品
森清化工の Oリング
OリングAN6230番(1Aニトリルゴム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
56.74
注文コード
50402258
品番
1517-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥72
この商品は
内径
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
材質
1Aニトリルゴム
内径(Φmm)
56.74
外径(Φmm)
63.8
寸法d(mm)
56.74±0.25
寸法D(mm)
63.8
寸法W(mm)
3.53±0.10
呼び番号
旧JIS1516:6、AS568:228