曜日別特売
1517-46 OリングAN6230番(1Aニトリルゴム) 森清化工 50402653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OリングAN6230番(1Aニトリルゴム)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径(Φmm)215.49
215.49
40.87
44.04
47.22
50.39
59.92
63.09
66.27
69.44
72.62
75.79
82.14
85.32
88.49
91.67
94.84
98.02
101.19
104.37
107.54
110.72
113.89
117.07
120.24
126.59
129.77
132.94
136.12
139.29
142.47
145.64
148.82
151.99
158.34
164.69
171.04
177.39
183.74
190.09
196.44
202.79
209.14
221.84
228.19
234.54
240.89
247.24
253.59
外径(Φmm)222.55
222.55
47.93
51.1
54.28
57.45
66.98
70.15
73.33
76.5
79.68
82.85
89.2
92.38
95.55
98.73
101.9
105.08
108.25
111.43
114.6
117.78
120.95
124.13
127.3
133.65
136.83
140
143.18
146.35
149.53
152.7
155.88
159.05
165.4
171.75
178.1
184.45
190.8
197.15
203.5
209.85
216.2
228.9
235.25
241.6
247.95
254.3
260.65
内容量1個注文コード50402653品番1517-46
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
材質1Aニトリルゴム内径(Φmm)215.49外径(Φmm)222.55寸法d(mm)215.49±0.76寸法D(mm)222.55寸法W(mm)3.53±0.10呼び番号旧JIS1516:46、AS568:268
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする