※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
181kg/3.06m 手動式リフト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50403526
品番
EA901-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714,670
販売価格(税別)
¥
649,700
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
181
質量(kg)
66
エスコ品番
EA901-21
ストローク(mm)
3060
寸法(mm)
【リフト収納時】730×490×1720(H)
フォーク寸法(mm)
570×100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。