※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの はしご
エスコの 2連はしご
3.95-6.02m 二連はしご(アルミ製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50403596
品番
EA902AF-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥88,440
販売価格(税別)
¥
80,400
バスケットに入れる
全長(m)
6.02
縮長(m)
3.95
質量(kg)
15.3
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ合金
使用角度(°)
75
規格
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
エスコ品番
EA902AF-2A