※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1.00-6.08m 伸縮はしご(アルミ製)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50403736 品番EA902B-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥214,500
販売価格(税別)
195,000
全長(m)6.8 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1000×500×95 縮長(m)1 質量(kg)21 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 エスコ品番EA902B-61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50403736
2023-03-27
用途:
橋梁点検
株式会社コウナン 様 (サービス業)

購入する時は、ちょっと高いな、と思いましたが、
使い勝手が良く、コンパクトに収納出来て持ち運びに便利です。
とてもよい品でした。
ありがとうございました。

3人が参考にしています
対象商品:
50403736
2018-04-08
用途:
ホール施設管理上のメンテナンス等の作業時に使用。
その他業種

伸ばしきった状態でもスライダーよりかなりしっかりとしていて仕様に関しての不安感がかなり少ない。移動も楽で非常に便利。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする