※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 脚立
エスコの 専用脚立
2.16-2.60m 脚立(伸縮調整脚/ワイドステップ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50404025
品番
EA903-6A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,470
販売価格(税別)
¥
57,700
バスケットに入れる
天板高さ(m)
2.16〜2.6
質量(kg)
13.2
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ合金
エスコ品番
EA903-6A
天板寸法(mm)
251×160
最大使用高さ(m)
1.57〜2.01