曜日別特売
S 16 OリングS番(50°シリコンゴム) 森清化工 50404035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OリングS番(50°シリコンゴム)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)15.5
外径(Φmm)18.5
内容量1個注文コード50404035品番S 16
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
材質50°シリコン内径(Φmm)15.5外径(Φmm)18.5寸法d(mm)15.5±0.15寸法W(mm)1.5±0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50404139
2023-07-18
用途: 部品交換作業
湯浅ピアノサービス業

均質であつかいやすい。入っている個数の数も適切です。

1が参考にしています
対象商品 : 50404008
2022-04-22
用途: 趣味
その他業種

Oリングはノギスで測っても、だいたいのサイズしか分からなかったので前後数種類のサイズのOリングを購入。

対象商品 : 50404017
2021-11-27
用途: 趣味
その他業種

Oリングのサイズ計るのは難しい。
微妙にサイズが合わなかったから違うサイズを再購入予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
1が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする