はしご兼用脚立(アルミ製)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50404077 品番 EA903AB-15A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,640
販売価格(税別)
22,400
天板高さ(m)1.7 はしごの長さ(m)3.6 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)631×1816×169 質量(kg)7.2 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)55 エスコ品番EA903AB-15A 段数6 天板寸法(mm)251×160 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)631×1217 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)631×169×1816 収納寸法・幅(mm)1816 収納寸法・奥行(mm)169 収納寸法・高さ(mm)631 天板寸法・幅(mm)251 天板寸法・奥行(mm)160
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50404077
2019-04-17
用途:
照明の球かえ、エアコン清掃など
サービス業

軽くて使いやすくてとても良く注文から到着までが早かったので助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする