※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

280x200mmx0.56m/3段 踏 台(アルミ製)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50404287 品番EA903AE-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,750
販売価格(税別)
12,500

SGマーク(製品安全協会)取得商品
Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品

天板高さ(m)0.56 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)503×71×831 質量(kg)2.6 最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA903AE-60 材質アルミ合金(アルマイト加工) 段数3段 全高(m)0.75 収納寸法・幅(mm)503 収納寸法・奥行(mm)71 収納寸法・高さ(mm)831 天板寸法・幅(mm)280 天板寸法・奥行(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする