エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 脚立
エスコの 専用脚立
専用脚立(仮設工業会認定)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50405486
品番
EA903V-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,810
販売価格(税別)
¥
47,100
バスケットに入れる
天板高さ(m)
1.20
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
1320×560×160
質量(kg)
7.8
最大使用荷重(kg)
160
材質
アルミ合金
踏ざん間隔(mm)
60
踏ざん踏面幅(mm)
60
エスコ品番
EA903V-2
天板寸法(mm)
330×142
収納寸法・幅(mm)
560
収納寸法・奥行(mm)
160
収納寸法・高さ(mm)
1320