※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 足場台
51- 67cm 足場台(調整脚・キャスター付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50405906
品番
EA905DF-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,190
販売価格(税別)
¥
72,900
バスケットに入れる
天板高さ(m)
0.51〜0.67
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1080×520×180
質量(kg)
9.2
最大使用荷重(kg)
150
エスコ品番
EA905DF-1
材質
アルミ合金
収納寸法・幅(mm)
1080
収納寸法・奥行(mm)
520
収納寸法・高さ(mm)
180
天板寸法・幅(mm)
400
天板寸法・奥行(mm)
982