※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 足場台
0.59-0.85m 足場台(伸縮式・調整脚付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50406003
品番
EA905DG-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,090
販売価格(税別)
¥
71,900
バスケットに入れる
天板高さ(m)
0.59〜0.85
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1266×375×149
質量(kg)
12.1
最大使用荷重(kg)
120
エスコ品番
EA905DG-2A
材質
アルミ合金
長さ(m)
【天板】1.18〜1.76
収納寸法・幅(mm)
1266
収納寸法・奥行(mm)
375
収納寸法・高さ(mm)
149
天板寸法・幅(mm)
236
天板寸法・奥行(mm)
1180〜1760