※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 足場台
0.80m 足場台(アルミ製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50406082
品番
EA905DJ-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
天板高さ(m)
0.8
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
453×925×180
質量(kg)
5.3
最大使用荷重(kg)
100
エスコ品番
EA905DJ-2
材質
アルミ合金
収納寸法・幅(mm)
453
収納寸法・奥行(mm)
925
収納寸法・高さ(mm)
180
天板寸法・幅(mm)
300
天板寸法・奥行(mm)
880