※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 仮設機材
エスコの 足場板
1.0m 足 場 板(アルミ製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50406213
品番
EA905MC-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
1000
幅(mm)
240
支持点数
2
エスコ品番
EA905MC-1
材質
アルミ合金
質量(kg)
2.5