※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

0.30x2.42m/1.2ton ブリッジ(アルミ製)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50406353 品番EA905MG-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥136,950
販売価格(税別)
124,500
幅(mm)300 全長(mm)2420 材質アルミ合金 エスコ品番EA905MG-33 質量(kg)15.5 最大積載荷重(kg)1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする