25.5cm スニーカー(マジック式/ブラック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード50406807 品番EA910FA-25.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

軽量設計、軽作業用に最適です。

サイズ(cm)25.5 靴タイプスニーカー 甲被タイプマジックタイプ 形状ローカット 材質(アッパー)合成皮革 エスコ品番EA910FA-25.5 種類作業靴 材質(ソール)EVA+ラバー 標準質量(g/片足)400(25cm) 足幅3E

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50406807 EA910FA-25.5 64686178 EA998VM-25.5A 25.5cm プロスニーカー エスコ 25.5cm プロスニーカー エスコ 1足 5,530 税込6,083 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする