※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森清化工
OリングAN6227番(4C赤シリコンゴム)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50407255
品番
1516-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥90
この商品は
54
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
12.37
外径(Φmm)
17.61
材質
シリコンゴム(70°)
寸法d(mm)
12.37±0.12
寸法D(mm)
17.61
寸法W(mm)
2.62±0.07
呼び番号
10(旧JIS1516)、112(AS568)