※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[M] 踏み抜き防止板入りインソール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50408207 品番EA910ZA-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590

足裏を守るステンレス製の踏み抜き防止板(0.5mm)入り。
かかとをしっかりサポートし、足や身体のぐらつきを押えるカップインソール。
かかと部分に衝撃吸収パッド付。抗菌・防臭で靴の中がさわやか。
耐踏抜き性能は1100N以上(およそ100kgの荷重にも耐えられます。)

サイズ(cm)23.5〜24.5 材質ナイロンメッシュ、ステンレス、EVA エスコ品番EA910ZA-1A サイズM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする