※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P.Pキャップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50409425 品番 Rc1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
材質PP 形状キャップ 全長(mm)25.5 寸法L(mm)25.5 使用温度(℃)-10〜+110 常用圧力(MPa)0.7 呼び径(A)25 寸法HEX(mm)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50409407
2023-11-07
用途:
介護施設での浴場内使用の椅子の座面、背面各シートの固定用
建設業・工事業

色調が使用した椅子にマッチしていて、後付けなのに違和感無く使用できた。(塩ビ色では、チョットなぁ?だったので)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする