曜日別特売
VN-DRD-008 ビームドリル ルーマタイプ DIJET(ダイジェット工業) 50410437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビームドリル ルーマタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50410437品番VN-DRD-008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,800
刃先径(Φmm)0.8有効長(mm)8全長(mm)40材質JDA550シャンク径(Φmm)3コーティングノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする