※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
ビームドリル ルーマタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50410534
品番
VN-DRD-018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥96,800
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
1.8
有効長(mm)
22
全長(mm)
45
材質
JDA550
シャンク径(Φmm)
3
コーティング
ノンコート