※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの トラック輸送・運送用品
エスコの 引越用品
エスコの 平パッド
1100x1200mm 当て布団
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50411436
品番
EA911BF-31A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,712
販売価格(税別)
¥
7,920
バスケットに入れる
運搬作業等の商品保護に。
伸縮自在のキルティング製当て布団。
筒状になっていますので、どんな形でも簡単に梱包できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
伸縮ストレッチパッド
モノタロウ
¥
3,998
¥
4,398
税込
材質
本体:ナイロン、中ゴム:12コール(約10.5mm幅)
エスコ品番
EA911BF-31A
長さ(mm)
1100
幅(mm)
1200〜2800
厚さ(mm)
約4
色(縁)
緑