※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器
日本理化学器械(NRK)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
NRK共通摺合せ遠心沈殿管(底部丸底型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
最小目盛(mL)
0.2
色
茶
注文コード
50411489
品番
17-ST
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
最小目盛・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
10
全長(mm)
110
色
茶
最小目盛(mL)
0.2
外径(mm)
16.5
摺栓
14/10