※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器
日本理化学器械(NRK)の 試験管/チューブ/栓類
日本理化学器械(NRK)の 試験管
NRK共通摺合せ試験管
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
20
外径(mm)
18
色
白
注文コード
50411543
品番
18-SA
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
容量・外径・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
20
全長(mm)
190
色
白
最小目盛
目盛なし
外径(mm)
18
摺栓
15/25