※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器
日本理化学器械(NRK)の 試験管/チューブ/栓類
日本理化学器械(NRK)の 試験管
NRK共通摺合せ試験管
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
25
外径(mm)
18
色
茶
注文コード
50411577
品番
18-RT
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
容量・外径・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
25
全長(mm)
205
色
茶
最小目盛(mL)
0.5
外径(mm)
18
摺栓
15/25