曜日別特売
EA913AS-1 103mm ファイアースターター エスコ 50413143

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

103mm ファイアースターター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50413143品番EA913AS-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,958
販売価格(税別)
1,780

悪天候でも使用できます。
コンパクトで軽量なのでキャンプに最適です。

エスコ品番EA913AS-1材質マグネシウム長さ(mm)付属のこ:74寸法(mm)Φ8×103質量(g)46
注意
※急いで火を起こしたいときは、乾燥した燃えやすいものを使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50413143
2021-07-15
用途: キャンプ用
株式会社ベル・カルム不動産業

キャンプ用として購入したが、火は実際に使う機会がありません。なかなかキャンプには行けていません。ライターではなく、火打ち石が気分も出るし、災害時にも使えるかもと期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 50413143
2018-07-31
用途: 山での火おこしに
その他業種

まだ使っていませんが、山で濡れた際も使えるのではないかと、購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする