曜日別特売
EA913AS-2 78x27mm ファイアースターター エスコ 50413152

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

78x27mm ファイアースターター

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50413152品番EA913AS-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,397
販売価格(税別)
1,270

悪天候でも使用できます。
軽量でコンパクトなのでキャンプに最適です。

エスコ品番EA913AS-2材質マグネシウム長さ(mm)付属のこ:74寸法(mm)27×78×9質量(g)50
注意
※マグネシウムの削りくずは素早く燃焼します。
※ほんの少しの削りかすでも発火します。
※本体(灰色バー)は可燃性ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50413152
2022-10-13
用途: 試しに
その他業種

ファイヤスタータがどんなものなのか試しに購入。
火を点けたいならライターがいいなと思った。
キャンプの気分で買うものなのかな。

対象商品 : 50413152
2021-09-07
用途: 現在版”火打石”
農・林・水産業

特にアウトドアを楽しむわけではなく、アクセサリーとして購入しました。最初はコツがいりますが、慣れるとキレイな火花が出て、それ用にも十分使えそうです。他にも見ましたが、このタイプがいちばんシンプルでコンパクトで携帯性抜群です。★3としたのは、某大手ショッピングサイトでは、これと同じようなのが半額近い値段で手に入るからで、商品自体に問題はありません。

対象商品 : 50413152
2021-07-20
用途: 火おこし
その他業種

持ちやすく、ロッドも長いので火花が飛ばしやすい。ストライカーの鋸刃も広く、火花が出やすいように工夫されていると思った。チェーンは確かに短いが、自分は麻紐に付け替えて、いざというときの着火剤として使えるようにした。

1が参考にしています
対象商品 : 50413152
2021-08-19
用途: 火起こし
その他業種

銀色のマグネシウム部が大きいのでかなり長持ちしそうです。点火用の黒い棒も長く火花も飛ばしやすいです。

2021-02-28
用途: バーベキュー
サービス業

コスパ良しです、 かなりマグネシウム分量が多いので、長く使えそう

対象商品 : 50413152
2021-03-30
用途: 災害時用
製造業

使用に関しては問題ないのですが2点ほど気づいた事があります。
①チェーンが短く切れやすい。安いキーホルダーなんかに使われている物と同じで耐久性がないです。もっと長い紐にすればいいと思いますが。
②全体に傷だらけ。画像を載せる仕様になっていないため、説明しか出来ませんが本体全体に引っかき傷えぐれ傷、マグネシウム棒にも亀裂が入っています。これは使用済みの中古品の返品をそのまま再梱包したとしか考えられない品質です。
開けてみてがっかりでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする