BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの アーバー
BIG DAISHOWAの カッターアーバー
ビックプラスフェースミルアーバH型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50416721
品番
BBT50-FMH31.75-96-200
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
●最小フランジ径ΦC(mm):56●カッター種類:FMH
質量(kg)
13.1
G
M16
寸法L1(mm)
30
シャンク
BBT50
寸法D1(Φmm)
96
寸法L2(mm)
7
キー幅(mm)
12.7
ホルダ長さL(mm)
200
取付軸径(Φmm)
31.75