BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
交換スタイラス
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50418435
品番
ST28-3P
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●スタイラス先端:超硬
適合本体
PMG・PMC、PMP・PMPC
質量(g)
2.5
寸法L(mm)
28
寸法L1(mm)
17
寸法d(Φmm)
3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。