BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
交換スタイラス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50418462
品番
ST38-6×6
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥14,168
販売価格(税別)
¥
12,880
バスケットに入れる
仕様
●スタイラス先端:鋼(SUS)
適合本体
PMG□□S・PMC□□S
質量(g)
4.8
寸法L(mm)
38
寸法L1(mm)
32
寸法d(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。