BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの 芯だし・位置測定
ポイントマスター(PMPシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
60
注文コード
50418532
品番
PMP-32
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.6
寸法L(mm)
80
寸法L1(mm)
60
シャンク
ストレートシャンク
外径D1(Φmm)
37
寸法Dh7(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。