BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの 芯だし・位置測定
交換スタイラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
22
注文コード
50418566
品番
ST28-4R
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●スタイラス先端:ルビー
適合本体
PMP・PMPC
質量(kg)
2.6
寸法L(mm)
28
寸法L1(mm)
22
内径d(Φmm)
4
対応
PMP・PMPC
形状図番
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
図解No
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。