※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの メガホン・ホイッスル・マイク
エスコの メガホン
15W メガホン(赤)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50418917
品番
EA916X-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,320
販売価格(税別)
¥
31,200
バスケットに入れる
到達距離(m)
音声:約315、サイレン:約500
最大出力(W)
23
仕様
防滴型・抗菌仕様
エスコ品番
EA916X-18
寸法(mm)
直径210×319×291(H)
材質(本体)
ASA樹脂
質量(g)
約950
電源
単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売)
定格出力
15
電池寿命(時間)
単2電池音声:約14(サイレン:約20分)、単3電池音声:約5(サイレン:約10分)
IP等級
X4