※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの メガホン・ホイッスル・マイク
エスコの メガホン
15W メガホン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50418926
品番
EA916X-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,620
販売価格(税別)
¥
34,200
バスケットに入れる
到達距離(m)
音声:約400
最大出力(W)
23
付属品
単3電池用アダプター×3個
仕様
抗菌仕様
エスコ品番
EA916X-19
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
直径210×319
質量(g)
本体:約940、マイク:150
電源
単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売)
定格出力(W)
15
電池使用時間(時間)
単2:約9、単3:約3