アキュースタンド

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)60 寸法L2(mm)358 注文コード50418961 品番ASP-32
参考基準価格(税別)¥35,900 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は寸法L1・寸法L2・トラスコ品番など17種類から選べます 他の種類を見る
仕様スタンダードタイプ シャンク径(Φmm)32 寸法L1(mm)60 寸法A(mm)- 接続ねじ- 寸法L2(mm)358 先端径(Φmm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50418934
2020-06-12
用途:
ダイヤルゲージの付属部品
製造業

Φ6用。通常はΦ8ですが、Φ6物も対応出来るので、重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする