※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの メガホン・ホイッスル・マイク
エスコの メガホン
30W メガホン(ショルダー型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50418978
品番
EA916X-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,030
販売価格(税別)
¥
47,300
バスケットに入れる
到達距離(m)
音声:800、ホイッスル:1000
付属品
防滴カバー
仕様
抗菌仕様
エスコ品番
EA916X-23
寸法(mm)
直径351×512
質量(kg)
約3.6
電源
単1電池×10本
注意
※電池は別売。