BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
ツーリングメイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50419083
品番
TMS40-30
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
付属品
TMA40-30
質量(kg)
7.0
寸法H(mm)
150
寸法D(Φmm)
60
寸法W(mm)
110
テーパーNo.
30
寸法P(mm)
90
主な用途
BBT/BTシャンク用
寸法C(Φmm)
76
寸法M(Φmm)
7(M6用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。