BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
ツーリングメイト用アダプタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50419101
品番
TMA40-40
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
適合本体
TF-40
質量(kg)
0.6
寸法L(mm)
18
寸法L1(mm)
167
寸法L2(mm)
185
テーパーNo.
40
主な用途
BBT/BT用