※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの メガホン・ホイッスル・マイク
エスコの メガホン
30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50419118
品番
EA916X-43A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,720
販売価格(税別)
¥
95,200
バスケットに入れる
到達距離(m)
音声:約800、ホイッスル:約1000
最大出力(W)
45
付属品
ハンドマイク、肩掛けベルト
エスコ品番
EA916X-43A
材質
ASA樹脂
寸法(mm)
218×350×371(H)
質量(kg)
約4.1(乾電池除く)
電源
単1電池8本(別売)、またはDC10/16V(12Vバッテリー)
定格出力(W)
30
周波数特性
【総合】500Hz〜5kHz(偏差26dB以内)
防水性
本体:IPX5、ハンドマイク:IPX4
送受信周波数(MHz)
322.025〜322.150、322.250〜322.400(25kHz間隔13波中1波選択)