BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
ツーリングメイト用アダプタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50419126
品番
TMA50-50
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥26,268
販売価格(税別)
¥
23,880
バスケットに入れる
適合本体
TF-50
質量(kg)
1.3
寸法L(mm)
18
寸法L1(mm)
172
寸法L2(mm)
190
テーパーNo.
50
主な用途
BBT/BT用