イオン交換樹脂(純水用5L)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50419514 品番5L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

イオン交換式純水装置の交換用です。軟水にも使用できます。

適合本体MKTP-5-CT イオン交換樹脂(L)5 比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50419514
2022-01-28
用途:
アクアリウム
その他業種

題名でお分かりいただけると思います。アクアリウム用途にとは書いてないのですが、たぶんTDS0は、どこでもTDS0でしょう(笑)
ポリタンク20Lで水中濾過機に60〜70gくらいで一日位回すと、TDS1〜2、GH0まで下がります。(東京都水道水TDS80〜100、GH5〜7)
2回(40L分)くらい使える時も多いのですが、全く下がらない時もあります。しつこく2〜3日回してると下がったりもします。
温度なのか?、品質劣化なのか?、水道水は先に活性炭通してますが塩素残留か?
上記の通りTDSと感だけでやってますので、原因は不明ですが充分ですね。
複数水槽管理で計100Lくらい、ちょうど1年で消費(再生はしないでって書いてあるのでしてないです)。再注文時期になったので1年間の使用レビューでした。
今回届いたら、先に1Lずつとかで小分けにしようと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする