※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[8個用] 業務用キーホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50419732 品番EA916ZD-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥396
販売価格(税別)
360

交換用スナップはEA638AT-4(10個入)P.1033です。

仕様スナップ数:8個 エスコ品番EA916ZD-50 材質リング:SUS303、スナップ:鉄(ニッケルメッキ) 質量(g)44 線径(Φmm)3.2 リング内径(Φmm)約100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする