A05-1152 ねじマイクロメーター SW-25N ナリカ 50419767

ねじマイクロメーター SW-25N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50419767
品番
A05-1152
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,370
販売価格(税別)
6,700

強固な塗装とメッキでサビに強い仕上げです。

寸法(mm)
52×128×20
測定範囲(mm)
0.01~25
最小目盛(mm)
0.01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする