曜日別特売
A05-4065 ニュートンメーター GN-1 ナリカ 50419828

A05-4065 ニュートンメーター GN-1 ナリカ 50419828
A05-4065 ニュートンメーター GN-1 ナリカ 50419828
A05-4065 ニュートンメーター GN-1 ナリカ 50419828
A05-4065 ニュートンメーター GN-1 ナリカ 50419828

ニュートンメーター GN-1

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50419828品番A05-4065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,620
販売価格(税別)
4,200

●産業財産権●センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定可能です。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用可能です。
幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。
デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。
フックを取り外せば、押す力の測定も可能です。
0点調整がワンタッチ
Nとgの表示切替え可能

寸法(mm)157×45×24(突起部含む)使用温度範囲(℃)0~40電源単4乾電池 2個(別売)測定範囲(N)0~±19.99(0~±1999g)(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-))機能単位表示切替え、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能ディスプレイLCD最小表示単位±0.01N(±1g)

商品説明動画

A05-4065ニュートンメーター GN-1(使い方)
この動画は、4が参考にしています。
A05-4065 ニュートンメーター GN-1(実験例)
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50419828
2023-08-02
用途: 防火設備検査
株式会社ビル・サポートサービス業

まあ、おもちゃみたいですが使えます。
30Nまで計れたらなお良かったです。

対象商品 : 50419828
2023-04-24
用途: 様々な形状ワークをチャックするための治具設計前段階の評価試験データ収集用に使用します。
株式会社SDI製造業

最初電池をセットする時に蓋がなかなか開かなくて大変でしたが、治具のばね力とワークチャック力の関係性を確認するのに選定するばねと機構の条件出しに参考になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする