曜日別特売
A05-7162 講義用検流計(増幅器付き) GM-K ナリカ 50419889

講義用検流計(増幅器付き) GM-K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50419889
品番
A05-7162
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,900
販売価格(税別)
89,000

人の体を使った電池の実験などダイナミックな演示実験に最適な検流計です。
通常の検流計としての使用だけでなく、内蔵された増幅器の利用により、小さな電流の変化もとらえる超高感度の検流計として使用することもできます。
単線やターン数の少ないコイルでの電磁誘導の実験、静電誘導による電荷の移動を見る実験なども演示することができます。

仕様
増幅器:差動増幅、増幅率60dB(約1000倍)
その他
0点調整つまみ
寸法(mm)
約210×100×230
質量(kg)
約1.9
規格
メーター:JIS2.5級以内
電源
006P型積層電池1個(別売)
感度
電圧感度:フルスケール190mV、電流感度:フルスケール±100μA(センター0)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする