※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

90mm キーキャリー(トリガースナップ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50420107 品番EA916ZL-58
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別) アウトレット
¥570459

ベルトループとキーリングのセットです。
太いストラップやベルト通しに取付けやすいよう、ベルトループの口は広く開きます。
ループの下部分は、360°回転します。

材質スチール(ニッケルメッキ) エスコ品番EA916ZL-58 寸法(mm)【ベルトループ】28×12×63(H) 全長(mm)90 質量(g)38 内径(Φmm)【ベルトループ】11 リング内径(Φmm)28 最大開口(mm)14 リング線径(Φmm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする