※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

手押しエアーポンプ(イエロー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50420938 品番EA919SD-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590

従来の約半分の力で、自動車・バイク・自転車に軽々空気入れ可能。

ホース長さ(mm)700 付属品自転車用アダプター(英式)、小型レジャーアダプター(細・太)、ボール用ニードルアダプター エスコ品番EA919SD-15 寸法(mm)204×664 イエロー 質量(g)585 適合タイヤバルブ英式・米式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする