画像準備中

サイドロックエンドミルホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)75 寸法H(mm)55 注文コード50421034 品番BT40-ISL20-75
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法L・寸法Hなど12種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.6 寸法L(mm)75 寸法H(mm)55 GM16 寸法L1(mm)45 外径D(Φmm)52 内径d(Φmm)20 寸法H1(mm)25 寸法H2(mm)- 形状図番1 図解No1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする