BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの エンドミルホルダ
サイドロックエンドミルホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
82
注文コード
50421052
品番
BT40-ISL32-105
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
2.9
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
82
G
M20×P2
寸法L1(mm)
-
外径D(Φmm)
72
内径d(Φmm)
32
寸法H1(mm)
24
寸法H2(mm)
28
形状図番
2
図解No
2