画像準備中

サイドロックドリルホルダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)90 寸法L1(mm)63 把握径(Φmm)20 注文コード50421077 品番BT40-TSL20-90
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は寸法L・寸法L1・把握径など18種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.7 タイプ二面拘束 寸法L(mm)90 寸法H(mm)50 GM10 寸法L1(mm)63 寸法D(Φmm)48 寸法H1(mm)14 寸法H2(mm)14 把握径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする